ユーボン
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
(1件のレビュー)
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
材質
スプリング : ステンレス鋼
導電部 : 電気銅、スズメッキ
ハウジング : 耐熱性66ナイロン
操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
適合電線
単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm
2
、7本より線~2.5mm
2
、むき出し長さ10mm
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
差込み線数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50871494
WF-3-10P
1袋(10個)
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50871503
WF-5-10P
1パック(10個)
5
¥
2,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
50871485
WF-2-10P
1袋(10個)
2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表