曜日別特売

ワンタッチコネクター WFRシリーズ

ワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズ - ユーボン
(1件のレビュー)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
透明ハウジングで安心・安全!
単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
PSEマーク取得製品
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!

種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2内容量1箱
全6種類を絞り込む
差込み線数(本)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
差込み線数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50871512WFR-2-10P2
オープン
889
978(税込)
当日出荷
50871528WFR-2-100P2
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
50871537WFR-3-10P3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50871546WFR-3-50P3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50871555WFR-5-10P5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871564WFR-5-25P5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50871537
2018-11-11
用途: 照明器具の配線

より線も使えるので非常に良い。バネでぱちっと閉まるから信頼性も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする