ユーボン
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格
600V UL224
定尺(m)
1.2
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮温度
90℃以上
収縮比
2:1
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872212
UBV2-11.0B 11.0--5.50
1袋(2本)
11.4±0.3
5.5
0.56
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872228
UBV2-1.0B 1.0--0.50
1袋(4本)
1.5±0.2
0.5
0.33
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872246
UBV2-1.5B 1.5--0.75
1袋(4本)
2.1±0.2
0.75
0.35
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872255
UBV2-10.0B 10.0--5.00
1袋(2本)
10.4±0.3
5
0.56
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872264
UBV2-12.0B 12.0--6.00
1袋(2本)
12.7±0.3
6
0.56
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872273
UBV2-15.0B 15.0--7.50
1本
15.7±0.4
7.5
0.68
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872282
UBV2-18.0B 18.0--9.00
1本
19.0±0.4
9
0.76
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872298
UBV2-2.0B 2.0--1.00
1袋(4本)
2.6±0.2
1
0.43
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872307
UBV2-20.0B 20.0-10.00
1本
21.4±0.4
10
0.76
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872316
UBV2-25.0B 25.0-12.50
1本
26.8±0.4
12.5
0.89
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872325
UBV2-3.0B 3.0--1.50
1袋(4本)
3.6±0.2
1.5
0.43
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50872334
UBV2-30.0B 30.0-15.00
1本
32.1±0.5
15
0.89
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50872343
UBV2-4.0B 4.0--2.00
1袋(4本)
4.6±0.3
2
0.43
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50872352
UBV2-5.0B 5.0--2.50
1袋(4本)
5.6±0.3
2.5
0.56
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872368
UBV2-6.0B 6.0--3.00
1袋(2本)
6.6±0.3
3
0.56
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872377
UBV2-7.0B 7.0--3.50
1袋(2本)
7.6±0.3
3.5
0.56
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872386
UBV2-8.0B 8.0--4.00
1袋(2本)
8.6±0.3
4
0.56
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872395
UBV2-9.0B 9.0--4.50
1袋(2本)
9.6±0.3
4.5
0.56
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください