ユーボン
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
色
黒
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格
600V UL224
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮温度
90℃以上
収縮比
2:1
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872237
UBV2-1.0B-REEL
1巻(25m)
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872474
UBV2-1.5B-REEL
1巻(25m)
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872483
UBV2-10.0B-REEL
1巻(10m)
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872492
UBV2-2.0B-REEL
1巻(25m)
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872508
UBV2-3.0B-REEL
1巻(25m)
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872517
UBV2-4.0B-REEL
1巻(25m)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872526
UBV2-5.0B-REEL
1巻(10m)
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872535
UBV2-6.0B-REEL
1巻(10m)
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50872544
UBV2-8.0B-REEL
1巻(10m)
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください