Panaracer(パナレーサー)
ティーサーブ
ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。
アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
ビード
フォールディング
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50855446
F26125-TSV-B3
26×1.25
32-559
32
(トレッド)黒、(サイド)黒
250
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
50855394
F728-TSV-B3
700×28C
28-622
28
(トレッド)黒、(サイド)黒
280
¥
6,400
取扱い終了
特別運賃
50855403
F728-TSV-L3
700×28C
28-622
28
(トレッド)青、(サイド)黒
280
¥
5,943
取扱い終了
返品不可
特別運賃
50855412
F728-TSV-R3
700×28C
28-622
28
(トレッド)赤、(サイド)黒
280
¥
5,943
取扱い終了
返品不可
特別運賃
50855428
F728-TSV-W3
700×28C
28-622
28
(トレッド)白、(サイド)黒
280
¥
5,943
取扱い終了
特別運賃
50855437
F728-TSV-Y3
700×28C
28-622
28
(トレッド)黄、(サイド)黒
280
¥
5,943
取扱い終了
特別運賃
50855455
F26125-TSV-L3
26×1.25
32-559
32
(トレッド)青、(サイド)黒
250
¥
5,943
取扱い終了
特別運賃
50855464
F26125-TSV-R3
26×1.25
32-559
32
(トレッド)赤、(サイド)黒
250
¥
5,943
取扱い終了
特別運賃
50855473
F26125-TSV-W3
26×1.25
32-559
32
(トレッド)白、(サイド)黒
250
¥
5,943
取扱い終了
50855482
F26125-TSV-Y3
26×1.25
32-559
32
(トレッド)黄、(サイド)黒
250
¥
5,943
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550