エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) - ニデックドライブテクノロジー
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25内容量1台
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(W)
減速比
枠番
質量(kg)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889825VRXF-15B-K-100-T210015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50889834VRXF-15B-K-100-T310015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889843VRXF-15B-K-50-T35015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889852VRXF-15C-K-200-T320015C2.121.1
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889868VRXF-15C-K-400-T340015C2.121.1
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889877VRXF-15D-K-750-T375015D3.839.5
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889886VRXF-20B-K-100-T310020B0.76.5
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889895VRXF-20B-K-50-T35020B0.76.5
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889904VRXF-20C-K-200-T320020C2.127.4
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889913VRXF-20C-K-400-T340020C2.127.4
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889922VRXF-20D-K-750-T375020D3.852.8
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889938VRXF-25B-K-100-T310025B0.78.15
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889947VRXF-25B-K-50-T35025B0.78.15
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889956VRXF-25C-K-200-T220025C2.134.3
66,000
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
50889965VRXF-25C-K-200-T320025C2.134.3
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50889974VRXF-25C-K-400-T140025C2.134.3
66,000
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
50889983VRXF-25C-K-400-T240025C2.134.3
66,000
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
50889992VRXF-25C-K-400-T340025C2.134.3
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890008VRXF-25D-K-750-T375025D3.865.9
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890017VRXF-35C-K-200-T320035C2.120.2
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890026VRXF-35D-K-400-T140035D3.848.1
82,000
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50890035VRXF-35D-K-400-T340035D3.848.1
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890044VRXF-3B-K-100-T31003B0.554.46
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890053VRXF-3B-K-200-T12003B0.724.46
55,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50890062VRXF-3B-K-200-T32003B0.724.46
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890078VRXF-3B-K-400-T14003B0.714.46
55,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
50890087VRXF-3B-K-400-T34003B0.714.46
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890096VRXF-3C-K-750-T37503C2.18.92
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890105VRXF-45C-K-100-T310045C212.4
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890114VRXF-5B-K-100-T31005B0.553.69
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890123VRXF-5B-K-200-T12005B0.723.69
55,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
50890132VRXF-5B-K-200-T32005B0.723.69
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890148VRXF-5B-K-50-T3505B0.553.69
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890157VRXF-5C-K-400-T34005C1.715
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890166VRXF-5C-K-750-T17505C2.115
63,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
50890175VRXF-5C-K-750-T37505C2.115
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890184VRXF-9B-K-100-T31009B0.553.06
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890193VRXF-9B-K-50-T3509B0.553.06
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890202VRXF-9C-K-200-T32009C1.712.6
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890218VRXF-9C-K-400-T34009C1.712.6
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890227VRXF-9D-K-750-T37509D3.423.7
81,000
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50890236VRXF-45E-K-19DC16-45E7.7119
105,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50890245VRXF-45E-K-19DC19-45E7.7119
105,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52963496VRXF-15B-S-100-T110015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
52963505VRXF-15B-S-100-T310015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
52963514VRXF-15B-S-50-T15015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
52963523VRXF-15B-S-50-T35015B0.75.23
60,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
52963532VRXF-15C-S-200-T120015C2.121.1
66,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
52963548VRXF-15C-S-200-T320015C2.121.1
66,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
52963557VRXF-15C-S-400-T140015C2.121.1
66,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする