車内に溶けフルブラックボディー。最新データ無料更新対応モデル。
グロナス&みちびき&最短GPS測位対応。GPSデータ122000件、取締/検問データ40000件。
生活道路など従来設置できなかった場所へも設置を可能にした「小型オービス」の警報に対応。
住宅街など生活道路が密集する区域を最高速度時速30キロに制限する新交通規制にも対応。
トヨタハイブリッド車の場合、OBDⅡ接続時に(対応車種限定)の表示することが可能になりました。
Gセンサーによりトンネル内、高架下などGPSが受信できない場所にあるオービスも警報します。
従来のTFT液晶に比べ、格段に綺麗で広視野角になりました。液晶を横から見ると差は歴然。
車外の明るさを照度センサーにより判断し、液晶の明るさを自動で切替えるため、トンネルや地下駐車場等を運転中でもまぶしさを軽減できます。
一般道/高速道のどちらを走行しているか自動で判別し切替えを行うため、誤警報・不要なGPS警報をカットできます。
自動ドア等、誤電波を受信してしまう場所を自動で認識し、誤警報地点として選択登録できます。登録した場所を次回通過したとき誤警報キャンセル(ミュート)します。
対向車線のレーダー式オービス、Hシステムなどのレーダー波を受信した場合、自動で対向車線のオービスと認識し警報をミュートします。
基本仕様OBD II対応(機種限定)、移動式小型オービス対応、データ更新無料、GPS搭載、Gセンサー搭載電源(V)DC12専用仕様薄型ワンボディ、18バンド受信、3.2インチ液晶、Gセンサー、超高感度トリプルエンジン、本体スイッチ、公開取締上表表示、地図・実写警告、誤警報キャンセル、リモコン付属品ワンタッチ取付ステー、サンバイバークリップ、USBシガープラグコード(4m)、リモコン用面ファスナー、両面テープ、粘着テープ質量(g)本体:134、リモコン:14(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:105×22.8×57(突起物を除く)、リモコン:31.4×11.6×61.8対応OBR2接続、最新データ無料更新対応モデル、新交通規制(ゾーン30)、移動式小型オービス、ラウンドアバウト(環状交差点)、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、トヨタハイブリッド車記録媒体microSD/SDHCカード2GB~16GB消費電流(mA)(最小)100以下、(最大)350以下電池リチウム電池 CR2025(1個)画面表示寸法(mm)(幅)69.6×(高さ)41.8検波方式トラッキングタイムカウント方式液晶モニター3.2インチTFT(MVA方式)受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/ Xバンド(10.525GHz)/ Kバンド(24.200GHz)/ 取締り用連絡無線(350.1MHz)/ カーロケーターシステム(407MHz帯)/ デジタル無線(159~160MHz帯)/ 署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)/ W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz帯)/ 警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)/ 消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)/ 取締特小無線(422MHz帯)/ レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)/ 新救急無線(371MHz帯)/ 消防無線(150MHz帯、466MHz帯)/ 高速管理車両無線(383MHz帯)/ 警察活動無線(162MHz帯)/ 警備無線(468MHz帯)/ タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短1秒動作温度範囲(℃)-10~60内容量1台