ホースストッパー

ホースストッパー - DAYTONA(デイトナ)ホースストッパー - DAYTONA(デイトナ)ホースストッパー - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!

適合ホース外径(Φmm)15以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090008891110
480
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50900088
2022-05-04
用途: バイクの燃料ホースやタンク交換
運輸・通信業

簡単に使えて便利ですが、湿気の多い所や水に濡らすと錆びやすいのが難点です。

対象商品 : 50900088
2021-11-13
用途: バイクの燃料タンクやキャブレターの取り外し時
教育・研究機関

バイクの燃料チューブをストレーナーやキャブレターから外す際,あらかじめタンクのガソリンを抜きとったり,外したチューブの端にボルトを詰めたりしますが,どうしてもある程度の量のガソリンがこぼれて困っていました。このホースストッパーなら,使用方法は一目瞭然。直径10mm程度の燃料チューブに使用してみましたが,指先で簡単に操作でき,チューブはストッパーの平面部と直径5.2mm(実測値)の丸い棒で挟まれるかたちなので,傷つくこともなさそうです。これは便利だと感じました。

対象商品 : 50900088
2020-12-15
用途: メンテナンス用に

燃料ホースのストッパーとして利用
似たようなものは沢山有りますがこれは片手でセッティングし易く使い勝手が良いです。

対象商品 : 50900088
2018-09-02
用途: バイクの整備時
運輸・通信業

ガソリンタンクからのホースの遮断。キャブレターの清掃時に使用。

対象商品 : 50900088
2018-02-05
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

なかなか工具屋にも売っていないのでこちらで購入しました。
安いけど良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする