アルミホイール 5本スポーク 8X3.5J ブラック

アルミホイール 5本スポーク 8X3.5J ブラック - DAYTONA(デイトナ)

スタイリッシュな5本スポークデザインのチューブタイプアルミホイールで、バネ下重量の大幅な軽量化が可能です。
左右合わせのボルト&ナットは軽量で錆の発生しないステンレス製。
ホイールオフセット寸法は純正に合わせているため、純正車両にそのまま装着可能。

タイヤサイズ推奨タイヤサイズ3.5J F:110/80-8材質アルミ、ステンレスブラック板厚(mm)ホイール:3適合車種モンキー/FI(’78~)、ゴリラ(’78~)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※必ず適合するサイズのチューブとタイヤを使用してください。
※実際の車両では個体差によりホイールセンターのズレが生じる場合もあります。
※0.5mm程度のセンターのズレは許容範囲としてご理解ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090052691386
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする