DAYTONA(デイトナ)
KEIHIN PE20キャブ本体 タイプ1
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様
■PE キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ1(91843) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)
メインジェット:#90
スロージェット:#65(エアブリード付き)
スロットルバルブ:#3.0
マニホールド側外径:Φ30.5
エアフィルター側外径:Φ45
タイプ
タイプ1(91843)PE20
外径(Φ)
マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブ
スロットルバルブ:#3.0
内容量
1個
注意
●出荷状態は標準セッティングになっていますので、各車両に合わせてのセッティングが必要になります。カタログのセッティングパーツを参照し、必要なパーツを別途お買い求めください。
●PE28キャブは、PEキャブ取付キットには装着できません。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50901804
91843
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください