ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用

ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 - DAYTONA(デイトナ)

APE50をこれからチューニングする方にオススメ!ノーマルヘッド対応ビッグボアキット(80cc)+ハイカムシャフト(専用バルブスプリング付き)+PC20ビッグキャブキットのセット。別々に買うより断然お得!

適合
適合車種 型式 フレームNo.
■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999
■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~
※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。
適合車種APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)内容量1個
注意
●エンジンパワーを確実に伝達させるため、FCC強化クラッチキット(47910)との同時装着をオススメします。
※ノーマルエアクリーナーと同時装着する場合は、別途「PC20用コネクティングチューブ(66017)」が必要となります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090244392270
49,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする