曜日別特売

耐震ゲル専用グリップボンド

耐震ゲル専用グリップボンド - DAYTONA(デイトナ)耐震ゲル専用グリップボンド - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

初期硬化30分、完全硬化24時間
使用可能温度:MAX85℃
色調:黒
容量:12g

最高使用温度(℃)85色調危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090473593129
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50904735
2022-10-23
用途: バイクのフリップ交換
その他業種

速乾でなく、装着後の調整ができるのでオススメです。

対象商品 : 50904735
2021-05-12
用途: 耐震グリップとセットで購入

グリップとセットで購入して、取り付け時に重宝しました。ボンド硬化後はしっかりと固定出来て、良い商品だと思います。

対象商品 : 50904735
2017-11-26
用途: グリップ取り付け
建設業・工事業

しっかり接着できます。安心のデイトナで満足できる商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする