ハンドル I0003型

ハンドル I0003型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル I0003型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル I0003型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル I0003型 - LAMP(スガツネ工業)
グリップ径(Φmm)10仕上ヘアライン仕上取手ハンドル内容量1個
注意
全長L寸法についてはバラツキがあるため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50907325I0003256ステンレス鋼/SUS30429425634
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505687I0003320ステンレス鋼---
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする