大塚刷毛製造
スモール 2inchローラー ブルースカイ
サイズ
スモール
質量(g)
約10
毛丈(mm)
10
サイズ(inch)
2
毛丈
中短毛
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50944583
160136 0002
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください