曜日別特売

米穀水分計

米穀水分計 - ケツト科学研究所

電気抵抗式でありながら30%以上の高水分測定を実現し、もみは35%、大麦・小麦なら40%までの測定ができます。乾燥施設の荷受用や刈取り適期判断用として威力を発揮し、プリンタで記録もとれます。

測定対象もみ、玄米、精米、大麦、小麦、はだか麦測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(128×64ドットマトリックスLCD 、表示最小桁0.1%付属品試料皿、15% テスタ、定量スプーン、粉砕ハンドル、ブラシ、ハケ付ブラシ、電源コード質量(kg)3.5測定範囲もみ:11~35%、玄米・精米:11~20%、大麦・小麦:10~40%、はだか麦:10~20%電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単1)×4測定精度製作:±0.1%( 20%以下)、105℃法:±0.5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125外部出力プリンタ端子(RS-232Cインターフェース)表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50949937PB-1D3
248,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】米麦水分計「PB-1D3」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする