HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスインパクトレンチ
防塵防水性能
IP56
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WR14DBDL2(NN)は本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
差込角(sq.)
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50953132
WR14DBDL2(2LYPK)
-
6.0
265
-
-
-
-
-
-
-
¥71,600
取扱い終了
50953148
WR14DBDL2(NN)
14.4
6.0
265
M10~M20
M10~M16
145
-
244(BSL1460装着時)
12.7
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
¥32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください