まつうら工業
猪・鹿ネットエコノミー10cm菱目
(1件のレビュー)
用途
動物侵入防止ネットに
網目
菱目
高さ(m)
2
内容量
1個
注意
※菱目のため、張り方によりサイズに融通性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50967893
-
2
50
緑
ポリエチレン
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください