曜日別特売

ザバーン 防草シート

ザバーン 防草シート - まつうら工業
(4件のレビュー)

デュポン社製「ザバーン」#136グリーンです。砂利下シートで使用すれば半永久的に防草効果があります。

グリーン材質ポリプロピレン不織布厚さ(mm)0.4耐候年数(年)約3~5耐候性(耐候年数目安)約2~3年内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50967988-0.520
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
50967972-110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50967988
2020-11-21
用途: 狭い通路の防草
その他業種

巾が丁度良く、使いやすかった。強度も十分で、又、使いたい。

対象商品 : 50967972
2017-09-11
用途: 不繊布のような
サービス業

ビニールシートより、不繊布のような質感ですね。一般的なシートとかなり違います
耐久性はこれから

対象商品 : 50967988
2018-07-09
用途: 砂利ひきの防草処理
建設業・工事業

間違って買い、あとで1m巾の製品を追加購入しましたが、50㎝巾は必要ですか。

対象商品 : 50967972
2017-07-07
用途: 社内緑地帯の防草

厚手なので使用後半年経った状態では全く痛みもなく草も突き抜けて生えたりしません。
初期投資は安価なものと比べると高くついたが、長い目で見ると回収可能な商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする