DIEWE(ディーベ)
カップホイール
ダブルタイプです。
用途
コンクリート、他一般用。
平面の荒仕上げなどに。
適合材
コンクリート等
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
21
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51008712
SP08120
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください