MMCX50Ωプラグ

MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)

種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ケーブル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51007617 MMCX-P-316 ストレート -40℃~+85℃ RG-316/U 0~6.0GHzまで
オープン
569
626 (税込)
当日出荷
51007626 MMCX-P-1.5D ストレート -55℃~+155℃ 1.5D-QEV 0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで
オープン
549
604 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51007635 MMCX-LP-316 アングル -40℃~+85℃ RG-316/U 0~3.0GHzまで
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
51007644 MMCX-LP-1.5D アングル -40℃~+85℃ 1.5D-QEV 0~2.5GHzまで、0~6.0GHzまで
オープン
639
703 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51007644
2017-10-18
用途:
車載用テレビの配線加工に使用

作りと制度は問題ありません。この手の商品は専門店でもなかなか無くモノタロウさんで購入出来助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする