トーコネ(旧:東洋コネクター)
MICコネクター
(1件のレビュー)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MC
表面処理
本体:Ni、中心コンタクト:Au
内容量
1個
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定
全14種類を絞り込む
嵌合部形状
ジャック
プラグ
コネクタ形状
選択してください
Jack3ピン
Jack4ピン
Jack5ピン
Plag3ピン
Plag4ピン
Plag5ピン
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
嵌合部形状
結線方式
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51007915
MC-3P
プラグ
半田
Plag3ピン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
51007924
MC-4P
プラグ
半田
Plag4ピン
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
51007933
MC-5P
プラグ
半田
Plag5ピン
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51007942
MC-3J
ジャック
半田
Jack3ピン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
51008037
MC4P-R
プラグ
-
Plag4ピン
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51008046
MC5P-R
プラグ
-
Plag5ピン
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51007958
MC-4J
ジャック
半田
Jack4ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
51007967
MC-5J
ジャック
半田
Jack5ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
51007976
MC-3P-C
プラグ
半田
Plag3ピン
オープン
取扱い終了
51007985
MC-3J-C
ジャック
半田
Jack3ピン
オープン
取扱い終了
51007994
MC3J-R
ジャック
-
Jack3ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
51008003
MC4J-R
ジャック
-
Jack4ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
51008012
MC5J-R
ジャック
-
Jack5ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
51008028
MC3P-R
プラグ
-
Plag3ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください