PROFIT レインカットECO 1WAY スタンダード

PROFIT レインカットECO 1WAY スタンダード - ヒガノ

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。
樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。
キャスター付きで移動しやすい商品です。
パネル面にダイノックシート等、シール貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。

用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策にトラスコ品番453-3291材質ステンレス質量(kg)23.6高さ(mm)800タイプ1WAY奥行(mm)350間口(mm)820内容量1台
注意
※砂利道ほか凹凸のある場所での移動はキャスター溶接部の破損の恐れがあります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51008186PIR-S1W-HL-M
173,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする