ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)
(2件のレビュー)
勝手左右兼用ストップなし内容量1台
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
適合扉高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5102628221P15~308001800ホワイト
9,020
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102629821P15~308001800ブラック
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102630721P15~308001800メタリックレモン
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102631621PL15~308001800メタリックブロンズ
8,660
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102632521PL15~308001800ホワイト
9,020
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102633421PL15~308001800ブラック
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102634321PL15~308001800メタリックレモン
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102635221PD15~308001800メタリックブロンズ
8,660
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102636821PD15~308001800ホワイト
9,020
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102637721PD15~308001800ブラック
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102638621PD15~308001800メタリックレモン
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102639521PS15~308001800シルバー
8,060
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102640421PS15~308001800メタリックブロンズ
8,660
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102641321PS15~308001800ホワイト
9,020
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102642221PS15~308001800ブラック
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102643821PS15~308001800メタリックレモン
9,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102674522P25~459002100メタリックレモン
9,400
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102675422PL25~459002100メタリックブロンズ
9,040
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102676322PL25~459002100ホワイト
9,400
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102677222PL25~459002100ブラック
9,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102678822PL25~459002100メタリックレモン
9,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102679722PD25~459002100メタリックブロンズ
9,040
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102680622PD25~459002100ホワイト
9,400
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102681522PD25~459002100ブラック
9,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102682422PD25~459002100メタリックレモン
9,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102683322PS25~459002100シルバー
8,440
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102684222PS25~459002100メタリックブロンズ
9,040
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102685822PS25~459002100ホワイト
9,400
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102686722PS25~459002100ブラック
9,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102687622PS25~459002100メタリックレモン
9,400
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102713823P40~659502100メタリックブロンズ
12,070
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102714723P40~659502100ホワイト
12,430
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102715623P40~659502100ブラック
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102716523P40~659502100メタリックレモン
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102717423PL40~659502100シルバー
11,470
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102718323PL40~659502100メタリックブロンズ
12,070
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102719223PL40~659502100ホワイト
12,430
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102720823PL40~659502100ブラック
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102721723PL40~659502100メタリックレモン
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102722623PD40~659502100シルバー
11,470
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102723523PD40~659502100メタリックブロンズ
12,070
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102724423PD40~659502100ホワイト
12,430
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102725323PD40~659502100ブラック
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102726223PD40~659502100メタリックレモン
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102727823PS40~659502100シルバー
11,470
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102728723PS40~659502100メタリックブロンズ
12,070
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102729623PS40~659502100ホワイト
12,430
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102730523PS40~659502100ブラック
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
5102731423PS40~659502100メタリックレモン
12,430
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
51027488B22P25~459002100シルバー
10,330
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51027533
2024-06-10
用途: ドアクローザーの交換
その他業種

リョービ製の40年前のドアクローザーの交換に使用しました。
固定位置はほぼ同じでした。

対象商品 : 51026797
2023-01-30
用途: ドアクローザ-の選定は慎重!
卸売・小売業

リョービ20シリーズのドアクローザーが油圧漏れの為、交換でしたが非常に選定が難しかったです。当店は危険物を扱うためドアの開閉、特に開けた後の閉まりは確実にしないといけません。ホームセンター等回ってみましたが全部、開けた後にドアが開いた状態でストップするタイプのなか、今回やっとこちらのサイトで希望の物が購入出来ました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする