曜日別特売

BL認定ドアクローザー(ストップ付)

BL認定ドアクローザー(ストップ付) - RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付) - RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付) - RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付) - RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付) - RYOBI(リョービ)
(2件のレビュー)
用途開戸用適合扉高さ(mm)2000勝手左右兼用適合扉質量(kg)50適合扉幅(mm)900種別Ⅰ-S型ストップ外装式内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51029877BLS-3Pシルバー
10,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
51029886BLS-3Pメタリックブロンズ
10,680
7,498
8,248(税込)
当日出荷
51029904BLS-3Pアイボリー
10,680
7,498
8,248(税込)
当日出荷
51029913BLS-3Pブラック
11,040
7,498
8,248(税込)
当日出荷
51029895BLS-3Pホワイト
11,040
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51029877
2026-02-08
用途: 賃貸物件の玄関ドアクローザー

賃貸物件の玄関ドアクローザーの交換用として使わせてもらってます
たいへん耐久性が高く良い製品です

対象商品 : 51029877
2023-10-30
用途: 油漏れからの取替
LSKサービス業

在庫があり、発送も早くて大変助かりました。
商品は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする