ビデオフレックスG4ウルトラスリム

ビデオフレックスG4ウルトラスリム - Laserliner(レーザーライナー)

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。

用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ズーム
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7124139882241500(電池・カメラ込)リチウムイオン充電池(内蔵)96×181×2072倍望遠(100~200%)ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
98,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51082718#082211A500(電池、ケーブル込)リチウムイオン充電池内蔵(ボディ部)100×175×2001.5倍望遠(100~150%)(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
80,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする