ヴァイカン ミートミンサーブラシ

ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ミートミンサーブラシ - Vikan(ヴァイカン)

ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。

材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル質量(g)175タイプハード線径(Φmm)0.50/0.35毛丈(mm)32耐熱温度(℃)121外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510833575381902
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
510833665381903
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
510833755381904
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
510833845381905
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
510833935381906
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする