ベニカベジフルVスプレー

ベニカベジフルVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカベジフルVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカベジフルVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

野菜(トマト・ミニトマト・きゅうり・なす・ピーマン)と果樹(かき・りんご・なし・おうとう)の病害虫防除におすすめです。
持続性のある殺虫成分により、月に1回散布するだけで害虫(アブラムシ)から植物を守ります。
予防効果と治療効果のある殺菌成分により、病気の発生前から発生初期にかけて植物を病原菌から守ります。
クロチアニジンは住友化学の開発した、ネオニコチノイド系の殺虫成分です。浸透移行性があり、茎葉部から薬剤が植物体内に吸収され、植物全体に移行します。
また有機リン系、カーバメート系、合成ピレスロイド系の各種殺虫剤に対し感受性が低下した害虫にも高い効果を発揮します。

適合病害虫コナジラミ類、葉かび病、アブラムシ類、うどんこ病、ケムシ類、カメムシ類、白さび病成分クロチアニジン0.0080%、ミクロブタニル0.0025%使用方法散布希釈倍率原液性状無色透明液体農林水産省登録第(号)23491毒劇区分普通物
注意
※使用にあたっては使用方法などを誤らないよう注意してください。
※重複散布や多量散布に注意してください(薬害)。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。
※体調のすぐれない時は散布しないでください。
※人に向かって噴射しないでください。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
※風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
※ミツバチ及び蚕に影響があるので注意してしようしてください。
※使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178076-1本(420mL)
820
729
802(税込)
当日出荷
51178085-1本(1000mL)
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51178085-54600825-- ベニカVフレッシュスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 54600825ベニカVフレッシュスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1個(1000mL)
1,288
税込1,417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51178085
2023-05-13
用途: そらまめに来るアブラムシ退治に。
その他業種

五日経過し、雨も降りましたが効果は持続しています。

対象商品 : 51178085
2020-07-25
用途: 畑の野菜

初めて使ってみましたが、虫や病気に効いているような感じはあります。使っていきながら経過を観たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする