アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL

アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬アースガーデン 葉を食べる虫退治 1000mL - アース製薬

葉を食べる虫にすばやく効く
葉を食べる虫の他、カメムシ・コナジラミ・アブラムシにも効く
殺虫成分エトフェンプロックス「速効性」「持続性」優れた駆除効果
【殺虫剤】家庭園芸用【エトフェンプロックス乳剤】【農林水産省登録:第23198号】
【性状】類白色乳濁液体
【アースガーデンT】

用途
希釈せずそのまま散布する。
※よく振ってからお使いください。
【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
逆さスプレーできます。
【希釈倍数】原液
※適用害虫の範囲及び使用方法は商品に記載の表をご確認ください。
【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ
【使える作物の一部です】
野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも)
豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん
樹木類:ツバキ、まさき、つつじ
かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん
花き類・観葉植物:ばら、きく
適合作物
野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも)
豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん
樹木類:ツバキ、まさき、つつじ
かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん
花き類・観葉植物:ばら、きく
成分エトフェンプロックス[2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジル=エーテル]:0.020%水、有機溶剤、界面活性剤等:99.98%区分農薬(殺虫剤)質量(g)1150タイプスプレー有効期限(年)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89希釈倍率原液適合害虫【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ有効期間作物ごとに確認してください。使用量作物ごとに使用量を確認してください。性状類白色乳濁液体農林水産省登録第(号)23198適合病害虫コナジラミ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ、マメシンクイガ、アワノメイガ、アオムシ、ワタアブラムシ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ノメイガ類、ヨトウムシ、ケムシ類、コアオハナムグリ、カメムシ類、ウリノメイガ、シロイチモジマダラメイガ、アワヨトウ、コナガ、ウラナミシジミ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、チュウレンジハバチ、ツツジグンバイ、ケシキスイ類、ダイズサヤタマバエ、マメノメイガ、ミカンハモグリガ、ヨトウムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ内容量1本(1000mL)
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振る(分離)。
※ねぎのシロイチモジヨトウに対しては、食入前の若令幼虫期に散布する。
※かんきつへの使用では、場合によりハダニ類が増えることがある。ハダニ類も防除する場合は、ハダニ類に適用のある他剤を併用する。
※きくのアブラムシ類への使用にあたっては、ワタアブラムシでは効果が劣ることがあるので使用をさける。
※使用量、使用時期、使用方法を守る。本剤を適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認する。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。
【安全使用上の注意】
※有効年月内に使用する。
※人に向かって噴射しない。
※眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗する(弱い刺激性)。
※散布時は、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
※体調の優れないときは、散布しない。
※街路、公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
※風向きに注意し、散布液が自動車、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにする。
※使用後の空容器は、3回以上水洗し、プラスチックごみとして適切に処理する。
※蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにする。
※散布器具、作業衣等は桑用と必ず区別する。
【ミツバチに対する注意】
※巣箱及びその周辺にかからないようにする。
※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
※養蜂地区では周辺への飛散に注意し危害防止に努める。
【保管上の注意】
※直射日光の当たらない低温で子供の手の届かない場所に、飲食物、食器類やペットの餌などと区別し、横にしないで立てて、密栓して保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178216-
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする