曜日別特売

シザーリフト 1段タイプ

シザーリフト 1段タイプ - メイキコウ
電源(V)三相200アーム数1段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
247件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51243833H1-0403C-04-0440040071013031580
292,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243842H1-0403C-04-0540040071013031590
296,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243858H1-0405C-04-04400400890150500100
299,000
298,800
328,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243867H1-0405C-04-05400400890150500100
303,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243876H1-0405A-06-04400600900150500110
308,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243885H1-0405A-06-05400600900150500110
296,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243894H1-0405A-08-04400800900150500110
308,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243903H1-0405A-08-05400800900150500120
296,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243912H1-0406C-04-044004001000150630110
301,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243928H1-0406C-04-054004001000150630110
305,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243937H1-0406A-06-044006001000150630120
295,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243946H1-0406A-06-054006001000150630120
299,000
298,800
328,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243955H1-0406A-08-044008001000150630120
295,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243964H1-0406A-08-054008001000150630130
299,000
298,800
328,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243973H1-0406B-10-0440010001000150630150
356,000
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51243982H1-0406B-10-0540010001000150630150
363,000
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51243998H1-0408C-04-044004001200150800120
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244007H1-0408C-04-054004001200150800120
313,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244016H1-0408A-06-044006001200150800130
305,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244025H1-0408A-06-054006001200150800130
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244034H1-0408A-08-044008001200150800130
305,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244043H1-0408A-08-054008001200150800140
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244052H1-0408B-10-0440010001200150800170
429,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244068H1-0408B-10-0540010001200150800170
443,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244077H1-0408B-12-0440012001200150800170
429,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244086H1-0408B-12-0540012001200150800180
443,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244095H1-0410A-06-0440060015001501000180
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244104H1-0410A-06-0540060015001501000190
313,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244113H1-0410A-08-0440080015001501000190
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244122H1-0410A-08-0540080015001501000200
313,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244138H1-0410B-10-04400100015001501000230
367,000
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244147H1-0410B-10-05400100015001501000240
372,000
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244156H1-0412A-08-0440080018001551250260
314,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244165H1-0412A-08-0540080018001551250270
319,000
318,800
350,680(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244174H1-0412A-10-04400100018001551250270
346,000
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244183H1-0412A-10-05400100018001551250280
351,000
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244192H1-0603C-04-0463040072013531590
302,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244208H1-0603C-04-0563040072013531590
305,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244217H1-0605C-04-04630400940150500100
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244226H1-0605C-04-05630400940150500110
312,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244235H1-0605A-06-046306001000150500120
306,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244244H1-0605A-06-056306001000150500120
310,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244253H1-0605A-08-046308001000150500120
306,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244262H1-0605A-08-056308001000150500130
310,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244278H1-0605B-10-0463010001000150500140
355,000
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51244287H1-0605B-10-0563010001000150500150
356,000
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244296H1-0606C-04-046304001020150630120
312,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244305H1-0606C-04-056304001020150630120
316,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244314H1-0606A-06-046306001100150630130
309,000
308,800
339,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51244323H1-0606A-06-056306001100150630140
313,000
309,800
340,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする