曜日別特売
H1-0605C-04-05 シザーリフト 1段タイプ メイキコウ 51244226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シザーリフト 1段タイプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1台
積載荷重(kg)
630
上昇時間(秒)(50/60Hz)
2021/10/08
シリンダー数
1
注文コード
51244226
品番
H1-0605C-04-05
参考基準価格(税別)¥312,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800
積載荷重(kg)
630
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
940
最低位(mm)
150
最高位(mm)
500
質量(kg)
110
電源(V)
三相200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×940
シリンダー数
1
アーム数
1段
モーター容量(kW)
0.55
油圧ユニット
別置
上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
353×921
下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
380×930
上昇時間(秒)(50/60Hz)
2021/10/08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき40,000/税込44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする