PROSTAFF(プロスタッフ)
シャーシーブラックコート
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
349
~
税込
¥
384
~
(55)
黒色保護被膜。
速乾性の油性タイプ。
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
規定なし
成分
石油系溶剤、アクリル樹脂、顔料
質量(g)
380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
203×66×66
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51257142
D-71
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください