住商モンブラン
和帽子 エコ
色
白
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
高さ(cm)
7.5
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51293314
9-725
M
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
51293323
9-725
L
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
51293332
9-725
LL
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください