住商モンブラン
コック帽たれ付
色
白/白メッシュ
サイズ
フリー
仕様
マジックテープ調節式
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、たれ:ポリエステル100%
高さ(cm)
22
適合サイズ(cm)
54~62
素材
タッサー、たれ:メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51293646
9-885
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください