曜日別特売

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。
またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。
棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。

用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U内容量1箱(20kg)
注意
※適正電流を超えた電流での溶接は、X線性能を低下させ、スパッタの増加、アンダカットの発生、ビードの乱れなどの原因となりますので電流範囲を守ってください。
※吸湿量が多くなると、作業性及びX線性能が悪くなるので使用前に80~100℃で約60分の感想を行ってください。但し、これ以上の長時間及び高温での乾燥はアークの吹付が弱くなり、溶込みの減少、棒焼けの原因となりますので注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51368223NS-03T2.6350
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
51368232NS-03T3.2350
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
513682484.0×4504.0450
オープン
取扱い終了
返品不可
513682575.0×4505.0450
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする