曜日別特売
モノタロウ

ハンドタップ(先#1)

ハンドタップ(先#1) - モノタロウ
(17件のレビュー)

一般的なネジを使用するタップです。

用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼材質(高速度鋼)HSSねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター食付Lcf9P精度JIS2級相当被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369605H-M2x0.4-1M20.415403
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369614H-M2.5x0.45-1M2.50.4516443
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369623H-M2.6x0.45-1M2.60.4516443
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369632H-M3x0.5-1M30.518464
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369648H-M4x0.7-1M40.720525
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369657H-M5x0.8-1M50.822605.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369666H-M6x1-1M6124626
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369675H-M8x1.25-1M81.2530706.2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369684H-M10x1.25-1M101.2532757
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369693H-M10x1.5-1M101.532757
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369702H-M12x1.5-1M121.538828.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369718H-M12x1.75-1M121.7538828.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369727H-M14x1.5-1M141.5428810.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369736H-M14x2-1M142428810.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369745H-M16x1.5-1M161.5459512.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369754H-M16x2-1M162459512.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369763H-M18x1.5-1M181.5459514
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369772H-M20x1.5-1M201.5459515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369788H-M20x2.5-1M202.55010515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51369605H-M2x0.4-134921677M2×0.4 #1H-M2x0.4-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921677SKSハンドタップ早坂精密工業1本
489
税込538
メーカー違いの相当品です
51369614H-M2.5x0.45-134921704M2.5×0.45 #1H-M2.5x0.45-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921704SKSハンドタップ早坂精密工業1本
549
税込604
メーカー違いの相当品です
51369623H-M2.6x0.45-134921731M2.6×0.45 #1H-M2.6x0.45-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921731SKSハンドタップ早坂精密工業1本
469
税込516
メーカー違いの相当品です
51369632H-M3x0.5-134921765M3×0.5 #1H-M3x0.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921765SKSハンドタップ早坂精密工業1本
369
税込406
メーカー違いの相当品です
51369648H-M4x0.7-134921792M4×0.7 #1H-M4x0.7-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921792SKSハンドタップ早坂精密工業1本
369
税込406
メーカー違いの相当品です
51369657H-M5x0.8-134921826M5×0.8 #1H-M5x0.8-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921826SKSハンドタップ早坂精密工業1本
389
税込428
メーカー違いの相当品です
51369666H-M6x1-134921853M6×1 #1H-M6x1-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921853SKSハンドタップ早坂精密工業1本
449
税込494
メーカー違いの相当品です
51369675H-M8x1.25-134921887M8×1.25 #1H-M8x1.25-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921887SKSハンドタップ早坂精密工業1本
729
税込802
メーカー違いの相当品です
51369684H-M10x1.25-134921914M10×1.5 #1H-M10x1.25-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921914SKSハンドタップ早坂精密工業1本
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です
51369693H-M10x1.5-134921914M10×1.5 #1H-M10x1.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921914SKSハンドタップ早坂精密工業1本
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です
51369702H-M12x1.5-134921975M12×1.5 #1H-M12x1.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921975SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,098
税込2,308
メーカー違いの相当品です
51369718H-M12x1.75-134922002M12×1.75 #1H-M12x1.75-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922002SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,098
税込2,308
メーカー違いの相当品です
51369727H-M14x1.5-134922036M14×1.5 #1H-M14x1.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922036SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51369736H-M14x2-134922063M14×2 #1H-M14x2-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922063SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,798
税込3,078
メーカー違いの相当品です
51369745H-M16x1.5-134922097M16×1.5 #1H-M16x1.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922097SKSハンドタップ早坂精密工業1本
3,698
税込4,068
メーカー違いの相当品です
51369754H-M16x2-134922124M16×2 #1H-M16x2-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922124SKSハンドタップ早坂精密工業1本
3,698
税込4,068
メーカー違いの相当品です
51369763H-M18x1.5-134922151M18×1.5 #1H-M18x1.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922151SKSハンドタップ早坂精密工業1本
4,498
税込4,948
メーカー違いの相当品です
51369772H-M20x1.5-134922212M20×1.5 #1H-M20x1.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922212SKSハンドタップ早坂精密工業1本
6,198
税込6,818
メーカー違いの相当品です
51369788H-M20x2.5-134922246M20×2.5 #1H-M20x2.5-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922246SKSハンドタップ早坂精密工業1本
5,598
税込6,158
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51369736
2019-04-30
用途: 旧車のシートベルト取り付け穴加工
自動車・二輪車・自転車関連業

他で購入したタップが折れてしまい、こちらでサイズが大きい物を購入しました。切削油を着けながら焦らずゆっくり回すことで加工出来ました。
折れるような気配もなく、安くて良い商品で、満足です。

対象商品 : 51369632
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 51369632
2019-07-26
用途: タップ加工
サービス業

安いが、仕上がり精度も問題無し。良い買い物ができました。

対象商品 : 51369632
2019-07-16
用途: 真空管アンプシャシタップ加工
製造業

3mm厚アルミ板に使用しましたが良く切れます。満足です。

対象商品 : 51369718
2019-02-19
用途: 器械冶具の加工
建設業・工事業

良く切れます。ハンドタップは手での操作(加工)は難しいですが、私はボール盤に取付使用しました。スムーズにタッピングできました。

対象商品 : 51369657
2018-09-05
用途: ネジ切り
運輸・通信業

鋼板にネジ切りしましたが、食いつきもよく、スムーズに作業できました。

対象商品 : 51369666
2018-12-24
用途: メンテナンス作業

りアゲートヒンジの潰れた雌穴の再生に使用しました。
少し、頼りなかったが元に戻すことが出来ました。

対象商品 : 51369684
2018-05-02
用途: 錆びたエンジンのねじ穴補修に使用
株式会社ミニテック

特殊な細目ピッチはホームセンターでは取り扱いが無く、一般で使用するミリタップはセットで持っていましたので、必要な分だけ追加で購入しました。特に問題なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする