モノタロウ

ハンドタップ(上#3)

ハンドタップ(上#3) - モノタロウ
(13件のレビュー)

一般的なネジを使用するタップです。

用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼材質(高速度鋼)HSSねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター食付Lcf1.5P精度JIS2級相当被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369982H-M2x0.4-3M20.415403
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51369998H-M2.5x0.45-3M2.50.4516443
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370007H-M2.6x0.45-3M2.60.4516443
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370016H-M3x0.5-3M30.518464
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370025H-M4x0.7-3M40.720525
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370034H-M5x0.8-3M50.822605.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370043H-M6x1-3M6124626
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370052H-M8x1.25-3M81.2530706.2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370068H-M10x1.25-3M101.2532757
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370086H-M12x1.5-3M121.538828.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370095H-M12x1.75-3M121.7538828.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370104H-M14x1.5-3M141.5428810.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370113H-M14x2-3M142428810.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370122H-M16x1.5-3M161.5459512.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370138H-M16x2-3M162459512.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370147H-M18x1.5-3M181.5459514
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370156H-M20x1.5-3M201.5459515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51370165H-M20x2.5-3M202.55010515
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51369982H-M2x0.4-334921695M2×0.4 #3H-M2x0.4-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921695SKSハンドタップ早坂精密工業1本
439
税込483
メーカー違いの相当品です
51369998H-M2.5x0.45-334921722M2.5×0.45 #3H-M2.5x0.45-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921722SKSハンドタップ早坂精密工業1本
489
税込538
メーカー違いの相当品です
51370007H-M2.6x0.45-334921756M2.6×0.45 #3H-M2.6x0.45-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921756SKSハンドタップ早坂精密工業1本
419
税込461
メーカー違いの相当品です
51370016H-M3x0.5-334921783M3×0.5 #3H-M3x0.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921783SKSハンドタップ早坂精密工業1本
329
税込362
メーカー違いの相当品です
51370025H-M4x0.7-334921817M4×0.7 #3H-M4x0.7-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921817SKSハンドタップ早坂精密工業1本
329
税込362
メーカー違いの相当品です
51370034H-M5x0.8-334921844M5×0.8 #3H-M5x0.8-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921844SKSハンドタップ早坂精密工業1本
349
税込384
メーカー違いの相当品です
51370043H-M6x1-334921871M6×1 #3H-M6x1-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921871SKSハンドタップ早坂精密工業1本
399
税込439
メーカー違いの相当品です
51370052H-M8x1.25-334921905M8×1.25 #3H-M8x1.25-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921905SKSハンドタップ早坂精密工業1本
659
税込725
メーカー違いの相当品です
51370068H-M10x1.25-334921966M10×1.25 #3H-M10x1.25-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921966SKSハンドタップ早坂精密工業1本
949
税込1,044
メーカー違いの相当品です
51370086H-M12x1.5-334921993M12×1.5 #3H-M12x1.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34921993SKSハンドタップ早坂精密工業1本
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です
51370095H-M12x1.75-334922027M12×1.75 #3H-M12x1.75-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922027SKSハンドタップ早坂精密工業1本
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です
51370104H-M14x1.5-334922054M14×1.5 #3H-M14x1.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922054SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,498
税込2,748
メーカー違いの相当品です
51370113H-M14x2-334922081M14×2 #3H-M14x2-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922081SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,498
税込2,748
メーカー違いの相当品です
51370122H-M16x1.5-334922115M16×1.5 #3H-M16x1.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922115SKSハンドタップ早坂精密工業1本
3,298
税込3,628
メーカー違いの相当品です
51370138H-M16x2-334922142M16×2 #3H-M16x2-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922142SKSハンドタップ早坂精密工業1本
3,298
税込3,628
メーカー違いの相当品です
51370147H-M18x1.5-334922176M18×1.5 #3H-M18x1.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922176SKSハンドタップ早坂精密工業1本
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品です
51370156H-M20x1.5-334922237M20×1.5 #3H-M20x1.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922237SKSハンドタップ早坂精密工業1本
5,598
税込6,158
メーカー違いの相当品です
51370165H-M20x2.5-334922264M20×2.5 #3H-M20x2.5-3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922264SKSハンドタップ早坂精密工業1本
4,998
税込5,498
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51370068
2019-04-14
用途: バイクのスピードメーター検出ボルトネジ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

純正の短いボルト穴が破損したので奥までタップが切れる当商品をチョイス。数をこなさないのでこれで十分です。使用感も上々で安心できました。補修もDIYで安価にバッチリできてスピードメーターも全くぶれないようになり大満足です。

対象商品 : 51370016
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 51370025
2019-01-27
用途: 金属のねじ切り

高価なメーカー品と遜色なく使える。お安く購入出来て良い。

対象商品 : 51370165
2018-08-21
用途: 現地作業で使いました。切れ味もよく助かりました。
製造業

スペースのない場所で切れ味もよく止まり穴加工がスムーズに
行えました。

対象商品 : 51370052
2018-07-30
用途: 塗装したバイクホイールのネジ穴補正

問題なくサクサク削れました。
使った感じも見た目もシッカリした印象です。

対象商品 : 51370025
2018-04-26
用途: 鋼材の雌ネジの加工
ケイズ設備建設業・工事業

鋼材の雌ネジの加工で、DIYにて使用なので、すぐに届いて、コスパ的にも最高です。

対象商品 : 51369998
2018-02-06
用途: 治具の作製

JIS系列外のこのサイズはホームセンターに無いので助かります。

対象商品 : 51370043
2017-12-06
用途: 自転車の整備

自転車フレームがダイレクトマウント式ブレーキなので
M6ビスの通りを良くするために用意しました。
下穴からネジを切る用途ではないので何とも言い難いですが、
モノタロウ製T型タップハンドル「TM3-6」に装着して
油を付けてネジ山を浚う作業では問題無く使えました。
頻繁に使う工具ではないので安価に入手出来て満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする