セロー225(3RW1)に、セロー250用のアドベンチャースクリーンを取付けました。その際に、スクリーン自体のステーや自作のスペーサーを、フロントフォークの上段のクランプに共締めする必要があり、元々のボルト(40mm)だと長さが不足しましたので、元のボルトと同じ色(黒)で、長さ違い(左用で45mmと右用で55mm)をそれぞれ2本ずつ購入しました。ちなみに、部品番号の最後の2桁がボルトの首下の長さを表します(45だと45mm)