曜日別特売

NT水性速乾プライマー

NT水性速乾プライマー - 日本特殊塗料

「NT水性速乾プライマー」は2液型水性型エポキシ樹脂の塗り床用プライマーです。
幅広い既存塗膜に対応し、上塗りには水性形、溶剤型、無溶剤型を問わずにご使用頂けます。また、乾燥性に優れ、臭気が少なく、施工時の引火の危険性も無いために安全です。

用途モルタル床面や塗替時に使用します。特性速乾主成分エポキシ樹脂適合塗料床用塗料各種(水性形・溶剤形・無溶剤形)主な用途床、モルタル希釈剤水(5%~10%)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4(20℃)以上48以内危険物の性状非水溶性塗回数1回
注意
※硬化剤と混合した塗料は3時間以内に使ってください。(気温20℃)夏期は2時間。
※磁器タイル面に施工する場合は、タイルピカ洗浄剤(サイト未掲載)等で良く洗浄後に施工して下さい。既存塗膜の密着が不十分な場合は、硬化収縮により剥離する可能性があります。
※カラーコンクリート、強化コンクリート、へは塗装できません。
※既存塗膜が溶剤アクリルや水性アクリルで複数回塗装されている場合は、上塗りに溶剤型を塗装した場合塗膜の「ちぢれ」を起こす場合があります。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51797743-1セット(12kg)A液:3kg、B液:9kg80~120
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797768-1セット(4kg)A液:1kg、B液:3kg27~40
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする