曜日別特売

BONDIC 補修材 スターターキット

BONDIC 補修材 スターターキット - EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキット - EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキット - EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキット - EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキット - EIGERTOOL(アイガーツール)
(29件のレビュー)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!

用途
プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1本
注意
※低電圧接続(低電流)を絶縁した時のみ使用してください。AC電圧50ボルト、DC電圧120ボルトまで適用できます。
※使用できないもの:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51900975BD-SKCJ
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 車の樹脂パーツの補修等
京都ダイハツ販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

届いて最初のころは硬化していたが、日数が経って使用すると全く硬化しなくなってる様でした。
UVライトもスイッチON、OFF切り替えできるものと思ってましたが、押しっぱなしじゃないと出来なくて不便でした。

対象商品 : 51900975
2022-05-04
用途: バイクのカウル補修時
井出エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良いです。30年前のバイクのカウル補修に大活躍してます。

1が参考にしています
対象商品 : 51900975
2022-01-04
用途: 修理

光硬化の似たような商品はありますが,やはりBONDICは強度があると思います.

1が参考にしています
対象商品 : 51900975
2021-03-12
用途: プラ製品の補修

某有名動画を見てポチリました。早速使ってみて本当にすぐ固まるんだと感動♪ 使いどころは選びますが、これは良いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 51900975
2020-10-03
用途: 様々な接着
サエキ精機株式会社

メガネのメタルフレームの溶接部分が外れたので接着してみましたが、接着面が小さいのとメッキ部なのでダメでした。プラスチックなどなら問題ないと思います。接着とパテ盛り両方の機能があるのでプラ部品の欠けなどにはとても重宝します。ひとつ持っているととても便利です。

対象商品 : 51900975
2020-11-24
用途: 樹脂が欠けた部分の補修

固まった時の強度が十分なので利用範囲は多いですが、密着して接着したい時などは紫外線が届かないので固まりません。この用途は接着剤の方が適しています。樹脂の一部が欠けたりしてそこを埋めたい時には後でヤスリ等で整形が出来る硬さになり威力を発揮します。

1が参考にしています
対象商品 : 51900975
2020-05-26
用途: 溶接
その他業種

これはいいです。お勧め品です。もう少し安いとありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 51900975
2020-05-14
用途: 使用器具のメンテナンスや部品の破損修理で
サービス業

金属部品の接着に使用した。最初普通の接着剤のように、合わせ面に塗布し、密着させてライトを照らしたところ、手前の接着剤は固まったけど奥のほうは固まらず、失敗しました。その次は密着させず0.2mmほど隙間を開けて光を当てたら、見事に固まりました。その部分は重ねて固める事で強度が増しました。使い方に慣れが必要です。固め方が分かるまで結構接着液使ってしまった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする