ハセガワ
18-8 角柄すくい網
用途
学校・病院・福祉施設・社員食堂・食品工場・ホテル等に
網目
10mm目
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52226213
KEN28H
360
ナス型平織
63
9-0205-0301
6-6031-7401
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
52226222
KEF24H
330
丸型平織
59
9-0205-0501
6-6031-6901
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください