曜日別特売

マジックパッド(6mmΦネジ)

マジックパッド(6mmΦネジ) - SHINANO(信濃機販)
(2件のレビュー)
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231183114-102
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52231183
2023-12-13
用途: シンクみがき

メーカー品なのでしっかりしています。もう少し安くして頂けると助かります。

対象商品 : 52231183
2020-04-13
用途: 鈑金塗装

中心軸のサイズから選択した。動作上ディスクの辺縁部からマジックテープが剥がれやすいが、消耗品として捉えれば致し方なし。次回も選択すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする