SHINANO(信濃機販)
レザーパット(穴無)
トラスコ品番
794-0581
適合機種
SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP
摘要
のり付仕様
質量(g)
150
タイプ
のりタイプ穴なしペーパー
寸法(cm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
5/16インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231192
491-100A
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください