SHINANO(信濃機販)
マジックパット(穴有)
トラスコ品番
794-0611
適合機種
SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM
摘要
のり付仕様
質量(g)
150
タイプ
マジックタイプ穴ありペーパー
寸法(cm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
5/16インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231235
491-103A
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください