SHINANO(信濃機販)
標準マジックパット
トラスコ品番
794-2281
適合機種
SI-7100M
寸法(mm)
75×175
質量(g)
70
タイプ
マジックシート
ペーパー寸法(mm)
75×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231278
7100-100
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください