SHINANO(信濃機販)
ランダムパット(マジック)
偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)
125
適合
ペーパー:Φ125マジック穴なしタイプ
トラスコ品番
857-1755
適合機種
SI-226E
質量(g)
150
タイプ
ランダム回転
ねじサイズ
5/16インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231445
491-110
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください