SHINANO(信濃機販)
(6mm軸)ミニパッド
適合機種
SI-2005
軸径(Φmm)
6
摘要
マジック仕様
タイプ
マジックシート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ペーパー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231497
115-103
793-8284
30
75
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
52231506
115-102
793-8276
20
50
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください