曜日別特売

穴ありクッションパット

穴ありクッションパット - SHINANO(信濃機販)

マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。

トラスコ品番793-8268適合機種SI-3111M厚さ(mm)8寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)90タイプマジックシートタイプ穴ありペーパーペーパー寸法(mm)125内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522315151140-102
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする