SHINANO(信濃機販)
Dパットコーティング用
用途
コート液を塗布してのガラス磨き用
トラスコ品番
857-1748
寸法(mm)
83×105
質量(g)
70
タイプ
マジック
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231542
490-115
¥
4,400
¥
4,398
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください