1/4エアーレギュレーター

1/4エアーレギュレーター - SHINANO(信濃機販)
(3件のレビュー)
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231795181-45
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52231795
2024-04-26
用途: エアーツールの流量調節
正木

ベビーグラインダー等エアーツールの流量調節にとても便利です、手元で簡単に流量の調節が出来るためコンプレッサーの圧力を気にせず作業が出来ます。

対象商品 : 52231795
2021-09-18
用途: 自動車下回りのチッピング塗装用ガンに使用
共和自動車

信頼のブランドで商品には何の不満もありません。
もう少し軽量化できれば最高です。

対象商品 : 52231795
2019-04-24
用途: エアーツールに。
ウッドファミリー自動車・二輪車・自転車関連業

つまみの抵抗感も程良く回しやすい。しっかりと制御してくれるし取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする