モノタロウ

シューズブラシ

シューズブラシ - モノタロウシューズブラシ - モノタロウシューズブラシ - モノタロウシューズブラシ - モノタロウ
(29件のレビュー)
材質(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール高さ(mm)45質量(g)18縦(mm)215横(mm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※色の指定はできません。本体色はブルーとピンクの2色有りますが、ご注文時に色の指定はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235697-
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235697
2026-02-14
用途: 台所での洗浄
有限会社長谷部商店卸売・小売業

熱い鍋やフライパンなどを洗うときにたいへん重宝しています また、購入したいと考えています

2025-11-20
用途: 靴の洗濯ブラシ

シンプルなシューズブラシだけど値段もお手ごろで問題なく使えるので、ブラシがへたったらリピートするつもりです。

対象商品 : 52235697
2025-09-18
用途: くつの洗浄に利用
串かつどてやき玄鷹斎飲食業

昔からのオーソドックスな形でブラシの固さもちょうど良く、反対側に汚れはがしも付いていて使いやすい。

2025-12-17
用途: スニーカーの洗浄
DHLサプライチェーン株式会社

ブラシの毛が固すぎでスニーカーのアッパーがボロボロになる布部分のダメージが大きい 底面の洗浄だけで使用している 以前のナイロン製では問題なかったのに

2025-02-06
用途: 風呂場の排水溝まわりに
建設業・工事業

名称はシューズブラシだけど、成人男性が靴洗うか?
って話は置いといて、自分は風呂場の排水溝回りの掃除用として使っている。
柄の長さがちょうどよく、トラップの底の方まで洗えるので便利。

2025-02-18
用途: 作業靴の洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫なお馴染みの昔からあるごく普通に使えるシューズたわしです。

2025-02-05
用途: 素晴らしい
サービス業

シューズ洗いに十分です。このような品質のよい品がお安く買えるのは嬉しいです。

対象商品 : 52235697
2024-08-25
用途: 上履き洗い
大学受験DEN教育・研究機関

手になじみやすい形状で、力を入れやすいので、隅々まで汚れがよく落ちます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする